旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL)

旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL) - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ねじ切り用ホルダー(CEL) - セコ・ツールズ・ジャパン

インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。

寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法LH(mm)
寸法WF(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80075758CEL2525M16QHD434-43333232
24,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80075767CEL2525M22QHD434-43373832
24,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80075776CEL2525M27QHD434-59274632
24,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80075785CEL2525M20QHD434-59223432
25,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80075794CEL2525M26QHD434-43744440
25,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80075810CEL2525M14QHD434-59392632
25,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする