フライス CCMXインサート CCMX09・

フライス CCMXインサート CCMX09・ - セコ・ツールズ・ジャパン

フライス用インサート、CC・仕様です。

寸法L(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80078497CCMX09T308T-MD09434-3037F40M
26,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
80078506CCMX09T308T-MD09434-3033T25M
26,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80078515CCMX09T308T-ME09434-4957F40M
25,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする