曜日別特売

旋削 ISOポジインサート CCGT0602

旋削 ISOポジインサート CCGT0602 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCGT0602 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCGT0602 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCGT0602 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCGT0602 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCGT0602 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCGT0602 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用ポジインサート、CC・仕様です。

仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80101807CCGT060202F-AL436-76816.5KX0.2
20,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80101816CCGT060204F-AL434-26296.5KX0.4
18,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80101825CCGT0602005-F1431-04966.5CP5000.05
19,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80101834CCGT060201-F1434-10886.5CP5000.1
19,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80101850CCGT060204L-UX436-77806.5CP5000.4
16,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80101859CCGT060204-MF2431-04096.5CP5000.4
19,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80128030CCGT060202-MF2436-74286.45TS20500.2
20,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする