曜日別特売

旋削 ISOポジインサート CCMT1204

旋削 ISOポジインサート CCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用ポジインサート、CC・仕様です。

仕様AN(deg):7寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80102839CCMT120404-F1436-7422CP2000.4
19,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80102848CCMT120408-F1431-0460CP2000.8
19,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102857CCMT120404-F1436-7729TS20000.4
20,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80102866CCMT120408-F1434-1008TS20000.8
20,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80102875CCMT120408-MF2436-7750TP25010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80102884CCMT120408-M5431-0424TP25010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80102900CCMT120412-F1434-1059TP25011.2
19,900
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
80102909CCMT120404-F1434-2660TP25010.4
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80102918CCMT120404-M3436-7387TP25010.4
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80102927CCMT120408-F1434-4191TP25010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80102936CCMT120408-M3434-1010TP15010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80102945CCMT120408-M3436-7699TP25010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80102954CCMT120408-F1431-0419TK15010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80102970CCMT120412-M5436-7410TK15011.2
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80102979CCMT120404-M3431-0477TK15010.4
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80102988CCMT120408-M5434-1025TK15010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80102997CCMT120408-M3436-7386TK15010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80103006CCMT120404-F1431-0485TP35010.4
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80103015CCMT120404-M3436-7417TP35010.4
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80103024CCMT120408-F1436-7385TP35010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80103040CCMT120408-M3436-7686TP35010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
80103049CCMT120408-M5431-0447TP35010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80103058CCMT120408-MF2436-7400TP35010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80103067CCMT120412-M3436-7696TP35011.2
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80103076CCMT120408-F2431-0436HX0.8
15,100
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
80103085CCMT120404-F2434-2688HX0.4
15,100
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
80128346CCMT120404-M3434-2609TP250.4
19,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80128355CCMT120408-M3434-4184TM15010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80128364CCMT120408-M3436-7679TM25010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80128380CCMT120408-M3436-7763TM35010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80128389CCMT120408-M5434-2685TM25010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80128398CCMT120408-MF2436-7743TM15010.8
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする