セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート CCMT0903
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
431-0459
寸法L(mm)
9.67
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
4.5
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80102315
CCMT090304-M3
¥
14,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください