旋削 ISOポジインサート DCGT0702

旋削 ISOポジインサート DCGT0702 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCGT0702 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCGT0702 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用ポジインサート、DC・仕様です。

仕様AN(deg):7寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8材種KXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80103146DCGT070204F-AL436-74040.4
18,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80103155DCGT070202F-AL436-77790.2
20,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする