曜日別特売

旋削 ISOポジインサート DCGT11T3

旋削 ISOポジインサート DCGT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCGT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCGT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCGT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCGT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCGT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCGT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCGT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用ポジインサート、DC・仕様です。

仕様AN(deg):7寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法D1(mm)
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80103164DCGT11T304F-AL436-77844.4KX0.4
20,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
80103180DCGT11T308F-AL434-10424.4KX0.8
20,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80103189DCGT11T301-F1436-74154.5CP5000.1
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80103198DCGT11T302F-AL434-41744.4KX0.2
23,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80103207DCGT11T304-F1434-41924.5TP10200.4
25,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
80103216DCGT11T304-MF2434-26184.5CP5000.4
26,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80103225DCGT11T304-F1436-77254.5TS20500.4
27,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80103234DCGT11T304F-AL434-26574.4TS20500.4
27,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80103250DCGT11T302F-AL434-11064.4TS20500.2
30,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80103259DCGT11T304-M3434-10134.5HX0.4
20,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする