セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート DCGT1504
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
434-2639
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.6
材種
HX
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80103268
DCGT150404-M3
¥
28,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください