旋削 ISOポジインサート DCMT11T3

旋削 ISOポジインサート DCMT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT11T3 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用ポジインサート、DC・仕様です。

仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全52種類を絞り込む
トラスコ品番
52種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80103487DCMT11T304-F2431-043411.6CP2000.4
16,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103496DCMT11T302-F1434-111111.6CP5000.2
18,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80103505DCMT11T304-F1436-742311.6CP5000.4
16,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80103514DCMT11T308-F1431-043311.6CP5000.8
16,200
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80103530DCMT11T304-F1434-418111.6CP2000.4
16,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103539DCMT11T304-F1436-743111.6TS20000.4
16,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103548DCMT11T308-F1434-267711.6TS20000.8
16,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103557DCMT11T302-F1431-042911.6TP10300.2
18,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80103566DCMT11T302-MF2436-775411.6TP10300.2
18,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80103575DCMT11T304-F1431-039111.6TP10200.4
15,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103584DCMT11T304-F1436-740711.6TP10300.4
16,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103600DCMT11T308-F1431-048211.6TP10300.8
16,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103609DCMT11T308-MF2434-417911.6TP10300.8
16,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103618DCMT11T302-MF2434-263711.6CP5000.2
18,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80103627DCMT11T304-MF2434-107611.6CP5000.4
16,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103636DCMT11T308-MF2436-778811.6CP5000.8
16,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103645DCMT11T304-F1431-042111.6TH10000.4
16,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103654DCMT11T302-MF2434-108111.6TP25010.2
18,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80103670DCMT11T304-MF2434-262111.6TP25010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103679DCMT11T308-MF2436-774611.6TP25010.8
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103688DCMT11T308-M5434-109511.6TP25010.8
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103697DCMT11T304-MF2436-778611.6TP15010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103706DCMT11T304-FF1434-110211.6TP25010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103715DCMT11T308-FF1434-106811.6TP25010.8
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103724DCMT11T302-F1431-045611.6TP25010.2
18,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80103740DCMT11T304-F1436-770011.6TP25010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103749DCMT11T308-F1436-777511.6TP25010.8
16,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80103758DCMT11T304-M3434-269011.6TP15010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103767DCMT11T304-M3434-418711.6TP25010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103776DCMT11T308-M3436-774711.6TP25010.8
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103785DCMT11T308-F1436-773211.6TH10000.8
16,900
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103794DCMT11T304-F1431-040511.6TK15010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103810DCMT11T308-F1434-417211.6TK15010.8
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103819DCMT11T304-M3436-743611.6TP35010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103828DCMT11T302-F1434-108611.6TP35010.2
18,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80103837DCMT11T308-F1431-042211.6TP35010.8
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103846DCMT11T308-M3431-040611.6TP35010.8
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103855DCMT11T304-FF1436-771011.6TP35010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80103864DCMT11T304-F2436-775711.6HX0.4
12,500
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
80103880DCMT11T308-F2434-268611.6HX0.8
12,500
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
80103889DCMT11T302-F2434-910011.6HX0.2
14,300
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
80128468DCMT11T302-F1436-743211.63TM35010.2
18,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80128477DCMT11T302-MF2436-776411.63TM35010.2
18,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80128486DCMT11T304-F1431-042511.63TM25010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80128495DCMT11T304-M3434-265911.63TM25010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80128504DCMT11T304-M3434-259511.63TM35010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80128520DCMT11T304-MF2431-046611.63TM25010.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80128529DCMT11T308-F1436-741411.63TM15010.8
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80128538DCMT11T308-F1434-266911.63TM25010.8
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80128547DCMT11T302-FF1436-770811.6TM35010.2
18,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする