旋削 ISOポジインサート RCMT10T3

旋削 ISOポジインサート RCMT10T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT10T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT10T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT10T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT10T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT10T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT10T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT10T3 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用ポジインサート、RC・仕様です。

仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105499RCMT10T3M0-F1431-0441CP500
13,100
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
80105508RCMT10T3M0-F2434-1070TS2000
13,600
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
80105517RCMT10T3M0-F1436-7446TH1000
13,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
80105526RCMT10T3M0-F1431-0450TP2501
13,300
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80105535RCMT10T3M0-M3434-1021TP1501
13,300
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80105544RCMT10T3M0-M3436-7416TP2501
13,300
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80105560RCMT10T3M0-M3436-7406TK1501
13,300
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80105569RCMT10T3M0-F1436-7394TP3501
13,300
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
80105578RCMT10T3M0-M3434-2597TP3501
13,300
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
80105587RCMT10T3M0-M3436-7770TP25
12,700
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
80105596RCMT10T3M0-F2434-9098HX
10,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする