旋削 ISOポジインサート RCMT1606

旋削 ISOポジインサート RCMT1606 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT1606 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT1606 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT1606 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT1606 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT1606 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT1606 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用ポジインサート、RC・仕様です。

仕様AN(deg):7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105745RCMT1606M0-F2434-1034HX
22,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80105754RCMT1606M0-F1434-1056TP1501
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80105770RCMT1606M0-F1436-7716TP2501
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80105779RCMT1606M0-M3436-7735TP1501
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80105788RCMT1606M0-M3434-2655TP2501
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80105797RCMT1606M0-F1434-4180TP3501
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80105806RCMT1606M0-M3434-2701TP3501
29,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする