旋削 ISOポジインサート RCMT1204

旋削 ISOポジインサート RCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート RCMT1204 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用ポジインサート、RC・仕様です。

仕様AN(deg):7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105605RCMT1204M0-F1434-2598CP500
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80105614RCMT1204M0-F2431-0472TS2000
16,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80105630RCMT1204M0-F1434-2616TH1000
16,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80105639RCMT1204M0-F1436-7402TP1501
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80105648RCMT1204M0-F1434-2596TP2501
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80105657RCMT1204M0-M3436-7684TP1501
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80105666RCMT1204M0-M3434-1089TP2501
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80105675RCMT1204M0-M3434-1030TH1000
16,200
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80105684RCMT1204M0-M3431-0492TK0501
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80105700RCMT1204M0-M3434-1100TK1501
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80105709RCMT1204M0-F1431-0423TP3501
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80105718RCMT1204M0-M3431-0474TP3501
15,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80105727RCMT1204M0-M3431-0453TP25
15,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80105736RCMT1204M0-F2434-2673HX
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする