旋削 ISOポジインサート TCGT1102

旋削 ISOポジインサート TCGT1102 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCGT1102 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCGT1102 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCGT1102 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCGT1102 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCGT1102 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用ポジインサート、TC・仕様です。

仕様AN(deg):7寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80104239TCGT110204F-AL436-7434KX0.4
20,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80104248TCGT110202R-UX431-0486CP5000.2
20,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80104257TCGT110204R-UX434-2642CP5000.4
18,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80104266TCGT110204L-UX434-1018CP5000.4
18,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする