セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート TCGT16T3
旋削用ポジインサート、TC・仕様です。
仕様
AN(deg):7
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
材種
KX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80104275
TCGT16T304F-AL
436-7712
0.4
¥
24,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
80104284
TCGT16T308F-AL
434-2600
0.8
¥
24,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください