旋削 ISOポジインサート TCMT16T3

旋削 ISOポジインサート TCMT16T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCMT16T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCMT16T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCMT16T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCMT16T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCMT16T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCMT16T3 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート TCMT16T3 - セコ・ツールズ・ジャパン

旋削用ポジインサート、TC・仕様です。

仕様AN(deg):7寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全17種類を絞り込む
トラスコ品番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80104415TCMT16T308-F1434-2665CP5000.8
17,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80104424TCMT16T304-F1436-7730CP2000.4
17,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80104440TCMT16T304-MF2431-0392CP5000.4
17,100
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
80104449TCMT16T304-MF2434-1103TP25010.4
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80104458TCMT16T308-MF2434-4176TP25010.8
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80104467TCMT16T308-F1434-1026TP15010.8
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80104476TCMT16T308-F1436-7412TP25010.8
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80104485TCMT16T304-M3431-0418TK15010.4
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80104494TCMT16T308-M3434-2656TK15010.8
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80104510TCMT16T302-F1434-1092TP35010.2
19,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80104519TCMT16T304-F1434-1073TP35010.4
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80104528TCMT16T308-F1434-1117TP35010.8
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80104537TCMT16T308-M3434-2628TP35010.8
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80128635TCMT16T308-F1431-0452TM25010.8
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80128644TCMT16T308-M5434-2654TM25010.8
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80128660TCMT16T308-MF2431-0400TM35010.8
17,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80128669TCMT16T308-M3434-4186TP250.8
16,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする