セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー A・STFCR・
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80077368
A12M-STFCR11
434-4325
DMM:12、KAPR:91
11
11.5
150
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
80077377
A16R-STFCR11
434-4351
DMM:16、KAPR:91
15
15
200
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください