セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー A・SCFCR・
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番
434-5960
寸法(mm)
DMM:12、KAPR:91
寸法H(mm)
11
寸法B(mm)
11.5
寸法LF(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80077298
A12N-SCFCR09
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください