曜日別特売

外径 旋削 RD ねじ切り用インサート(ER)

外径 旋削 RD ねじ切り用インサート(ER) - セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 RD ねじ切り用インサート(ER) - セコ・ツールズ・ジャパン

外径 旋削 RD ねじ切り用インサートです。

材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8008177816ER10RD429-694416.50.581.5
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
8008178716ER6RD429-695516.50.971.8
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
8008179616ER8RD430-012916.50.731.5
8,060
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
8008180522ER6RD429-7023220.972.5
11,520
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする