フライス チップ SONX09T3・

フライス チップ SONX09T3・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SONX09T3・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SONX09T3・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ SONX09T3・ - セコ・ツールズ・ジャパン

ミニスクエア用カッターインサートです。

寸法S(mm)3.97寸法LE(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.3内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80088805SONX09T304TR-M10430-3863F40M
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80088814SONX09T304TR-M10434-1153MK1500
17,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80088830SONX09T308TR-M10434-2746MK1500
19,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80088839SONX09T308TR-M10433-9498MP2501
19,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする