曜日別特売

外径 旋削 NPT ねじ切り用インサート(ER)

外径 旋削 NPT ねじ切り用インサート(ER) - セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 NPT ねじ切り用インサート(ER) - セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 NPT ねじ切り用インサート(ER) - セコ・ツールズ・ジャパン

外径 旋削 NPT ねじ切り用インサートです。

寸法L(mm)16.5材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
寸法PDX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8008277616ER11.5NPT430-02010.071.5
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
8008278516ER11.5NPTF429-69810.061.5
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
8008279416ER27NPT429-86030.040.8
8,060
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする