セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMG09 TP2501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
428-9338
寸法L(mm)
9.525
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80097729
SNMG090308-MF2
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください