旋削 ISOネガインサート SNMM15 TP2501

旋削 ISOネガインサート SNMM15 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMM15 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMM15 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMM15 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMM15 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMM15 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501

寸法L(mm)15.875寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.875内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80098140SNMM150624-R7429-71012.4
28,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80098149SNMM150612-R4429-08901.2
28,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
80098158SNMM150616-R4429-24371.6
28,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする