曜日別特売

旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501

旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501

寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80098639TNMG160404-MF2428-458816.50.4
15,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098648TNMG160408-MF2428-773316.50.8
15,800
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
80098657TNMG160412-MF2429-714316.51.2
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80098666TNMG160408-M6429-093916.50.8
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80098675TNMG160404-M3429-245816.50.4
15,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098684TNMG160408-M3429-084916.50.8
15,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098700TNMG160412-M3429-251616.51.2
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80098709TNMG160404-FF2428-460416.50.4
15,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098718TNMG160408-FF2429-092216.50.8
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80098727TNMG160404-M5428-927516.50.4
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80098736TNMG160408-M5429-090616.50.8
15,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098745TNMG160412-M5429-392716.51.2
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80098754TNMG160408-FF1429-250416.50.8
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80098770TNMG160408L-UX428-925916.50.8
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80098779TNMG160404L-UX429-863816.50.4
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
80098788TNMG160408R-UX429-247416.50.8
15,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098797TNMG160404R-UX428-461916.50.4
15,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098806TNMG160408-MF5429-085316.4980.8
15,800
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする