セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TP2501
鋼用のDuratomicコーティング材種です。
TP2501
寸法L(mm)
12.7
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP2501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80097817
SNMG120408-MF2
428-6150
4.762
0.8
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80097826
SNMG120408-M6
429-7151
4.76
0.8
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80097835
SNMG120404-M3
429-7058
4.76
0.4
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80097844
SNMG120408-M3
429-2480
4.76
0.8
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80097860
SNMG120412-M3
428-6141
4.76
1.2
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80097869
SNMG120416-M3
429-3946
4.76
1.6
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80097878
SNMG120416-M5
429-7057
4.76
1.6
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80097887
SNMG120408-MR7
429-0878
4.76
0.8
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80097896
SNMG120408-M5
428-7675
4.76
0.8
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください