セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート CNMG19 TP2501
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP2501
寸法L(mm)
19.3
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
TP2501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
429-0877
429-0932
429-5497
429-5503
429-5527
429-5538
429-8668
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80097117
CNMG190612-M3
429-5527
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097126
CNMG190616-M3
429-8668
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097135
CNMG190608-M3
429-5503
0.8
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097144
CNMG190624-MR7
429-5538
2.4
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097160
CNMG190608-M5
429-0932
0.8
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097169
CNMG190612-M5
429-5497
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80097178
CNMG190616-M5
429-0877
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください