セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMG19 TP3501
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
寸法L(mm)
19.05
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
TP3501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80098054
SNMG190612-M5
429-8654
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80098070
SNMG190616-M5
429-2477
1.6
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098079
SNMG190612-M3
429-3989
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
80098088
SNMG190612-MR7
429-3912
1.2
¥
39,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください