セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMG25 TP3501
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
トラスコ品番
429-3984
寸法L(mm)
25.4
寸法S(mm)
9.52
寸法D1(mm)
9.12
材種
TP3501
寸法RE(mm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
25.4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80098106
SNMG250924-MR7
¥
88,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください