曜日別特売

旋削 ISOネガインサート SNMG12

旋削 ISOネガインサート SNMG12 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート SNMG12 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501

寸法L(mm)12.7寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80094649SNMG120412-M3429-71444.761.2
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80094658SNMG120408-M5429-39354.760.8
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80094667SNMG120412-M5428-92704.7621.2
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80094676SNMG120408-MF2429-09384.7620.8
18,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
80094685SNMG120408-M6429-70644.760.8
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80094694SNMG120408-MR7429-86424.760.8
18,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
80094710SNMG120416-M5429-55354.761.6
18,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする