旋削 ISOネガインサート DNMG1504

旋削 ISOネガインサート DNMG1504 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 - セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 - セコ・ツールズ・ジャパン

鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501

寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80094719DNMG150408-M5429-71040.8
22,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80094728DNMG150412-M5429-55171.2
22,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80094737DNMG150404-MF2428-77230.4
22,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80094746DNMG150404-M5428-77160.4
22,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80094755DNMG150408-FF2429-24980.8
22,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80094764DNMG150408-M6429-39510.8
22,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
80094780DNMG150408-MF2429-24590.8
22,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
80094789DNMG150412-M3429-55471.2
22,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする