セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMM25 TP3501
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
寸法L(mm)
25.4
寸法S(mm)
7.94
寸法D1(mm)
9.12
材種
TP3501
寸法RE(mm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80098289
SNMM250724-R56
429-3962
24.4
¥
78,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
80098298
SNMM250724-R7
428-4590
25.4
¥
78,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
80098307
SNMM250724-RR9
429-2514
25.4
¥
78,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください