セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP3501
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP3501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
428-6101
428-6161
428-6178
429-2449
429-3917
429-3957
429-5530
429-5567
429-7055
429-7161
429-8660
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80098815
TNMG160404-M3
428-6101
0.4
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80098824
TNMG160408-M3
429-8660
0.8
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80098840
TNMG160412-M3
429-7161
1.2
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80098849
TNMG160408-M5
429-5530
0.8
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80098858
TNMG160412-M5
429-3917
1.2
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80098867
TNMG160404-MF2
428-6161
0.4
¥
15,800
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098876
TNMG160404-MF3
429-7055
0.4
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80098885
TNMG160408-MF2
428-6178
0.8
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80098894
TNMG160408-MF3
429-5567
0.8
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80098910
TNMG160404-M5
429-3957
0.4
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
80098919
TNMG160408-M6
429-2449
0.8
¥
15,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください