セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TK1501
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501
寸法L(mm)
12.7
寸法D1(mm)
5.15
材種
TK1501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80097774
SNMG120408-M3
429-3985
4.76
0.8
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80097790
SNMG120412-M5
429-0872
4.762
1.2
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
80097799
SNMG120412-MR7
428-7692
4.76
1.2
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください