セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート WNMA08 TK1501
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
TK1501
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TK1501
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80099725
WNMA080408
428-6167
8.7
0.8
¥
19,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80099734
WNMA080412
429-3947
8.7
1.2
¥
19,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80099750
WNMA080408-MR9
429-7109
8.69
0.8
¥
19,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
80099759
WNMA080412-MR9
429-2443
8.69
1.2
¥
19,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください