曜日別特売

フライス 金型用インサート RPHT1204M0T

フライス 金型用インサート RPHT1204M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1204M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1204M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1204M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1204M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1204M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1204M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPHT1204M0T - セコ・ツールズ・ジャパン

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):11寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全23種類を絞り込む
トラスコ品番
23種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80129509RPHT1204M0T-6-M08430-3281
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80129518RPHT1204M0T-6-M08430-3312
17,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80129527RPHT1204M0T-6-M08430-4485
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80129536RPHT1204M0T-4-M08430-4451
17,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80129545RPHT1204M0T-4-M13430-3878
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80129554RPHT1204M0T-6-M13430-3292
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80129570RPHT1204M0T-6-ME07436-0101
17,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80129588RPHT1204M0T-6-ME07435-5286
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80129597RPHT1204M0T-6-ME07436-1585
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80129615RPHT1204M0T-4-M08435-6927
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80129624RPHT1204M0T-6-M08436-0100
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80129640RPHT1204M0T-6-M08435-5314
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80129658RPHT1204M0T-6-M13436-0094
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80129667RPHT1204M0T-6-M13436-0089
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80129676RPHT1204M0T-4-M13436-1603
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80129685RPHT1204M0T-6-M13436-1654
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80129694RPHT1204M0T-M08434-8107
17,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80129710RPHT1204M0T-M08(O)434-6541
17,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80129719RPHT1204M0T-4-M13434-8118
20,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
80129728RPHT1204M0T-6-M08434-8058
18,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
80129579RPHT1204M0T-6-ME07436-0023
17,000
取扱い終了
80129606RPHT1204M0T-4-M08436-1586
17,000
取扱い終了
80129649RPHT1204M0T-6-M13436-0084
17,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする