曜日別特売

フライス 金型用インサート RDKT10T3M0

フライス 金型用インサート RDKT10T3M0 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RDKT10T3M0 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RDKT10T3M0 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RDKT10T3M0 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RDKT10T3M0 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RDKT10T3M0 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RDKT10T3M0 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RDKT10T3M0 - セコ・ツールズ・ジャパン

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80129116RDKT10T3M0T-8-M05430-3937T350M
12,800
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
80129125RDKT10T3M0T-6-M05436-0025F40M
12,700
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
80129134RDKT10T3M0T-8-M05435-6931MS2500
12,700
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
80129150RDKT10T3M0T-6-M05436-1671MS2500
12,700
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
80129159RDKT10T3M0T-8-M05435-6933MM4500
12,700
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
80129168RDKT10T3M0T-6-M05435-6928MP2501
13,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
80129177RDKT10T3M0T-8-M05435-5353MP2050
14,700
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
80129186RDKT10T3M0T-8-M07435-6913F40M
12,700
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
80129195RDKT10T3M0T-8-M07436-1677MP2501
13,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
80129204RDKT10T3M0T-8-M05434-8111F40M
12,700
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
80129220RDKT10T3M0T-8-M05434-9655MS2050
13,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする