曜日別特売

フライス 金型用インサート RPKT2006M0T

フライス 金型用インサート RPKT2006M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPKT2006M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPKT2006M0T - セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート RPKT2006M0T - セコ・ツールズ・ジャパン

三次元加工が可能なカッター用インサートです。

仕様AN(deg):11寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80130060RPKT2006M0T-M15436-0046T350M
32,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80130069RPKT2006M0T-M15436-0066F40M
31,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80130078RPKT2006M0T-M20435-5322T350M
32,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80130087RPKT2006M0T-M15435-8460MS2500
31,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80130096RPKT2006M0T-M20435-5347MS2500
31,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130105RPKT2006M0T-M20435-8505MP1501
32,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130114RPKT2006M0T-M20435-6909MP2501
32,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80130130RPKT2006M0T-M15436-0058MP2501
32,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80130148RPKT2006M0T-M20434-6455MK2050
32,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130139RPKT2006M0T-M20434-9673F40M
31,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする