セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOネガインサート SNMG12 CP500
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
CP500
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
CP500
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80095428
SNMG120412-MF1
429-8645
1.2
¥
17,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
80095437
SNMG120408-MF1
428-6173
0.8
¥
17,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
80095446
SNMG120408-MR3
428-6184
0.8
¥
17,700
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください