セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISOポジインサート CPMT09T3
鋼の荒加工にて非常に安定した切削が可能です。
仕様
AN(deg):11
トラスコ品番
436-7680
寸法L(mm)
9.67
寸法S(mm)
3.97
材種
TP25
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80128425
CPMT09T304-F1
¥
13,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください