セコ・ツールズ・ジャパン
フライス チップ SPER1906・
重切削R220.60用、片面4コーナ仕様インサートです。
トラスコ品番
434-8083
寸法S(mm)
6.35
寸法LE(mm)
12.7
材種
T350M
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.8
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80092576
SPER1906ZETR-M17
¥
45,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください