曜日別特売

内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート NR

内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート NR - セコ・ツールズ・ジャパン内径 旋削 ISO ねじ切り用インサート NR - セコ・ツールズ・ジャパン

ISO 内径 メートルネジ ねじ切り用インサートです。

トラスコ品番429-6976寸法L(mm)22材種CP200寸法RE(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応寸法PDX(mm)2.3内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8008176922NR3.5ISO
11,520
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする