曜日別特売

フライス クアトロミル用インサート SEMX1505・

フライス クアトロミル用インサート SEMX1505・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEMX1505・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEMX1505・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス クアトロミル用インサート SEMX1505・ - セコ・ツールズ・ジャパン

クアトロミル15用インサート、4コーナー仕様です。

仕様AN(deg):20寸法S(mm)5.56寸法LE(mm)10.3寸法RE(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.8寸法IC(mm)15.875内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80130875SEMX1505AFTN-M18435-6833
27,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
80130900SEMX1505AFTN-M18435-5308
28,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
80130909SEMX1505AFTN-MD20434-6503
28,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
80130857SEMX1505AFTN-ME15436-3208
25,400
取扱い終了
80130866SEMX1505AFTN-ME15436-3217
26,600
取扱い終了
80130884SEMX1505AFTN-M18435-5317
26,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする