セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー PCBNチップ用
C型ホルダ、主にセンター穴なしのセコ PCBN チップ用
トラスコ品番
488-9840
寸法(mm)
DMM:20、KAPR:90
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
18.58
寸法LF(mm)
125
寸法WF(mm)
9.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80077508
CTAPL0020K16
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください