セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー S・CTFPR・
C型ホルダ、主にセンター穴なしのセコ PCBN チップ用
トラスコ品番
434-4378
寸法(mm)
DMM:20、KAPR:91
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
19
寸法LF(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80077386
S20R-CTFPR16
¥
22,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください