フライス インサート APKX1604・

フライス インサート APKX1604・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APKX1604・ - セコ・ツールズ・ジャパン

ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。

仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.76寸法S(mm)5.67RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80127646APKX160440R-ME12430-4467F40M
30,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80127655APKX160430R-ME12435-6938F40M
30,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80127664APKX1604PDR-ME12436-3238MP3000
30,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80127680APKX1604PDR-ME12436-3218T25M
30,300
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80127689APKX160416R-ME12436-3214T25M
30,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80127698APKX160430R-ME12435-8506T25M
30,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
80127707APKX160416R-ME12436-3182F40M
30,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80127716APKX1604PDR-ME12436-3220F40M
30,300
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80127725APKX1604PDR-ME12434-6108MP2500
31,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする