フライス インサート XCKX13T3・

フライス インサート XCKX13T3・ - セコ・ツールズ・ジャパン

ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。

寸法L(mm)13.46寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)7.92RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80078305XCKX13T304R-ME10433-9470T25M0.4
29,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80078314XCKX13T308R-ME10433-9473T25M0.8
29,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80078330XCKX13T308R-ME10433-9518F40M0.8
29,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする