フライス インサート XCMX13T3・

フライス インサート XCMX13T3・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート XCMX13T3・ - セコ・ツールズ・ジャパン

ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。

寸法L(mm)13.3寸法S(mm)4.37RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法W1(mm)
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80078339XCMX13T308TR-M11434-27547.98T350M0.8
28,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
80078348XCMX13T320TR-M11434-11568.03F40M2
29,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80078357XCMX13T330TR-M11434-11578.03F40M3
29,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80078366XCMX13T308TR-M11434-27887.98MP15000.8
30,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする