曜日別特売

フライス インサート APKT1604・

フライス インサート APKT1604・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APKT1604・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APKT1604・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート APKT1604・ - セコ・ツールズ・ジャパン

ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。

仕様AN(deg):11寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80127567APKT1604PDTR-ME14436-0051F40M
30,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80127576APKT1604PDR-E12435-8517F40M
30,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80127585APKT1604PDTR-M14436-0064F40M
30,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80127594APKT1604PDTR-ME14436-1592MK1500
31,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
80127610APKT1604PDTR-ME14436-0049T25M
30,300
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
80127619APKT1604PDTR-M14436-0011T25M
30,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
80127628APKT1604PDR-E12436-1577T25M
30,300
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
80127637APKT160408TR-D15434-4956MK1500
31,700
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする