曜日別特売

フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16

フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパンフライス ダブルターボミル用インサート ZOMX16 - セコ・ツールズ・ジャパン

両面4コーナー仕様のターボミル用インサートです。

寸法W1(mm)10.76寸法LE(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
材種
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80092427ZOMX160708TR-ME10428-24657.38F40M0.82
31,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80092436ZOMX160708TR-M12428-39687.38F40M0.82
31,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80092445ZOMX160708TR-M12428-39557.38MP25010.82
32,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
80092454ZOMX160708TR-M12428-39697.38MP30000.82
31,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80092470ZOMX160708TR-M12428-39747.38MK20500.82
31,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
80092479ZOMX160708TR-M12428-39807.38MS25000.82
31,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
80092488ZOMX160708TR-ME10428-24717.38MP25000.82
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80092497ZOMX160708TR-M12428-39447.38MP25000.82
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
80092506ZOMX160716TR-M12428-39927.26MP25001.61.2
29,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする