曜日別特売

フライス チップ VPGX2206・

フライス チップ VPGX2206・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ VPGX2206・ - セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ VPGX2206・ - セコ・ツールズ・ジャパン

アルミニウム用ショルダーカッターインサートです。

寸法S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法LE(mm)
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80115536VPGX220616ER-E10430-327613.7H251.64
52,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
80115545VPGX220648ER-E10434-649511.8H254.99
52,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
80115554VPGX220605FR-E06434-968214.2H150.46
52,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80115570VPGX220631EN-E10434-649614.2H253.18
52,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80115579VPGX220640ER-E10434-966514.2H254.12
52,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
80115588VPGX220620ER-E10434-652814.2H252.05
52,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
80115597VPGX220605ER-E10434-804814.2H250.46
52,100
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
80115606VPGX220608PDER-E10434-652214.2H250.85
52,100
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする