セコ・ツールズ・ジャパン
旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CVD
ステンレス用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
仕様
AN(deg):7
寸法S(mm)
3.97
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
材種
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80128827
CCMT09T308-M5
485-3235
9.67
TM2501
0.8
¥
14,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80128836
CCMT09T308-MF2
485-3209
9.67
TM1501
0.8
¥
14,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
80128845
DCMT11T304-F1
484-2161
11.63
TM3501
0.4
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください